[ステンレス用]スパイラルパイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70296189 品番 EA829TG-307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000

JIS2級。

材質HSS(ハイス) 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)236 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅 ねじ長さ(mm)35 呼びG3/4”×14 シャンク径(mm)23
注意
※画像はEA829TG-310です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする