エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70296198
品番
EA829TG-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,170
販売価格(税別)
¥
44,700
バスケットに入れる
JIS2級。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
21
全長(mm)
95
質量(g)
376
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅
ねじ長さ(mm)
45
呼び
G1”×11
シャンク径(mm)
26