エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの ローラーハンドル
[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70296250
品番
EA928BS-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,395
販売価格(税別)
¥
9,450
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質
ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
質量(g)
1.65
段数
2段
ねじ径
先端:3/4”Acme
サイズ(mm)
2100〜3700
注意
※画像はEA928BS-24です。