エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの メッセージスタンド
[スチール製]無地板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70297178
品番
EA983BC-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
明治山型。オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。カッティングシートやステッカー等でオリジナル標識を作れます。スプレーやペン等で文字を書く場合は、油性のものをご使用ください。
材質
スチール
色
白
質量(g)
570
内容
無地
取付穴
4mm×4ヵ所
サイズ(mm)
300×600×0.4