エスコ
エスコの セメント/アスファルト
エスコの セメント
インスタントセメント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
70297284
品番
EA934KB-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
材質
石灰質
厚さ(mm)
最低施工厚:10以上を奨励
色
灰
使用温度範囲(℃)
約5〜30
厚さ
最高施工厚:特になし
可使時間(分)
約15
内容量(kg)
10
硬化時間(時間)
約24〜48
危険物の類別
非危険物
施工面積
300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)