エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70297309
品番
EA829DS-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,530
販売価格(税別)
¥
42,300
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
サイズ
UNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)
質量(g)
総質量:514
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼