エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70297318
品番
EA829DS-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴両用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
サイズ
W1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)
質量(g)
総質量:510
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼