エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
[伸縮ハンドル]天井ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70297370
品番
EA928AY-433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,246
販売価格(税別)
¥
3,860
バスケットに入れる
エアコンのルーバーなど、天井付近のほこりを楽に落とします。
材質
毛先:PET 柄:アルミ、PE・PP
全長(mm)
1130〜1750
質量(g)
毛先:114 柄:230
ブラシ寸法(mm)
260×200
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ESCOオリジナルセット品。