エスコ
エスコの 接着剤
エスコの エポキシ系接着剤
エスコの 2液タイプ
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70298228
品番
EA934WB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
色
灰
使用温度範囲(℃)
-50〜145
温度(℃)
硬化:6〜40
使用温度(℃)
可能:10〜30
内容量(mL)
24
耐熱温度(℃)
-50〜145
可使時間(分)
3〜4
完全硬化時間
24時間
硬化時間(時間)
2
危険物の類別
非危険物
せん断強度(N)
スチール:20N/(mm
2
)、アルミニウム:19N/(mm
2
)、硬質PVC:11N/(mm
2
)
硬度(ショア D)
70