長崎ジャッキ
長崎ジャッキの ジャッキ・馬台
長崎ジャッキの エアーガレージジャッキ
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70298603
品番
NLG-201R
参考基準価格(税別)
¥118,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。
ショートタイプです。
能力(t)
2
全長(mm)
667
質量(kg)
43
全幅(mm)
344
揚程(mm)
415
最高位(mm)
500
最低位(mm)
85
ハンドル高さ(mm)
1060
フレーム高さ(mm)
115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません