COOLIC アームカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70298630 品番 N24-10ーL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー
メッシュ素材の切り替えで通気性を確保
製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。
Ag+(銀イオン)の消臭機能
紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。

用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果 ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+ 特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする