曜日別特売
NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298666

 

NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298666
NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298666
NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298666
NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298666

サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード70298666品番NK24-04SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
フルハーネス対応
ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様
制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。
フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。

用途
空調ウェア
仕様フルハーネス対応適合バッテリーセット:N23-60、ファンセット:N22-01セット内容服のみシルバーグレーサイズ4L適合規格製品静電JIS T 8118胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)53着丈(cm)71裾廻り(cm)99
注意
※別売のバッテリー、ファンと合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする