NK24-02CH FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298806 NK24-02CH FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298806 NK24-02CH FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298806 NK24-02CH FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298806 NK24-02CH FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298806 NK24-02CH FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298806

サイドファンベスト (ファンバッテリーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL チャコール 注文コード70298806 品番NK24-02CH FBセット
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
紫外線対策に効果的なポリエステル素材を使用し、過酷な環境での有害な紫外線からガードします。
ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様

用途空調ウェア セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 チャコール サイズL 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 裾廻り(cm)84
注意
※ハーネス対応ではありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする