NK24-02NV FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298910 NK24-02NV FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298910 NK24-02NV FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298910 NK24-02NV FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298910 NK24-02NV FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298910 NK24-02NV FBセット サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) 昭和商会 70298910

サイドファンベスト (ファンバッテリーセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70298910 品番 NK24-02NV FBセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
紫外線対策に効果的なポリエステル素材を使用し、過酷な環境での有害な紫外線からガードします。
ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様

用途空調ウェア セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)156 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 着丈(cm)71 裾廻り(cm)109
注意
※ハーネス対応ではありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする