TRP-3465(MBK) ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフ 70300310 TRP-3465(MBK) ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフ 70300310 TRP-3465(MBK) ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフ 70300310 TRP-3465(MBK) ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフ 70300310 TRP-3465(MBK) ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフ 70300310

ポスト一体型宅配ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70300310 品番TRP-3465(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ポストと宅配ボックスの一体型商品
煩わしい操作は一切無しで、荷物をラクラク受け取れます。
ポストには簡単操作で防犯性抜群なダイヤル錠。
ポストはメール便に対応。
宅配ボックスはペットボトル2L×6本箱が2ケース入る大容量。

用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして 材質スチール(焼付塗装) 質量(kg)14.5 マットブラック 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×35.5×67
取扱説明書:(1.12MB)
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※戸建て住宅用の為、集合住宅には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする