ベストコ
ミロワール IHソースパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法(mm)
約365×190×90
約345×170×80
約365×190×90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70300696
品番
ND-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
寸法(mm)
約365×190×90
色
ミラー
質量(g)
約920
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工