ベストコ
ミロワール IHシチューポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70300714
品番
ND-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
寸法(mm)
約340×230×125
色
ミラー
質量(g)
約1440
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工