ベストコ
ライトセンス マーブル IHフライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法(mm)
約375×212×83
約375×212×83
約457×272×93
約478×292×93
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70300739
品番
NM-351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約375×212×83
色
ダークグレー
質量(g)
約39
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装