ベストコ
ライトセンス マーブル IHディープパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70300775
品番
NM-355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約477×292×121
色
ダークグレー
質量(g)
約830
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装