ベストコ
ライトセンス マーブル IHキャセロール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70300818
品番
NM-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂・ナイロン、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
寸法(mm)
約308×210×107
色
ダークグレー
質量(g)
約970
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装