ベストコ
MARBLE KITCHEN リバーシブル ランチョンマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70301150
品番
NX-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
リバーシブルランチョンマット。
用途
PVC素材なので汚れたらさっと拭くだけでお手入れ簡単!
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
約420×320×20
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約170