曜日別特売
NQ-0361 調理の相棒 IH フライパン ベストコ 70301256

調理の相棒 IH フライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法(mm)約360×203×90
内容量1個注文コード70301256品番NQ-0361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

軽くて使いやすいフライパン。

用途内面はダイキンEK 耐摩耗性試験50万回クリアだから汚れが付きにくく毎日のお手入れが簡単。材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約360×203×90ブラック質量(g)約310表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする