折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー)

(26件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70303108 品番 No.105
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。
かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!

うす黄 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質帽体:ABS樹脂、ヘッドバンド:合成樹脂、衝撃吸収ライナー:発泡スチロール 用途作業用、防災用 仕様収納袋付 長さ(mm)277 厚さ(mm)(収納時)74 質量(g)約415 規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 頭囲(cm)52〜61 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:195
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
防災用、高所作業用

コンパクトになって収納性がありますが、たたまれた状態から被るまでの動作が慣れるまでに少し時間を要するかと思われます。

2025-01-30
用途:
出張用に
自動車・二輪車・自転車関連業

出張時の荷物が大幅に小さくできました
また折り畳みヘルメットは足軽みたいな見た目のものが多く非常にダサいのですが、これはちゃんとヘルメットらしい形状になるところが素晴らしい

対象商品:
70303092
2024-07-31
用途:
機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

かぶりやすく、組み立ても簡単!
見るからに折り畳みヘルメットと感じないところがいい!

1人が参考にしています
対象商品:
70303135
2023-09-10
用途:
室内工事業
製造業

出張時、持ち歩けるように購入しました。
軽量でとても楽になりました。

対象商品:
70303135
2023-05-28
用途:
出張用

コンパクトに折りたためれ、インナーもしっかり付いており、通気性も良さそうです。

対象商品:
70303126
2023-05-28
用途:
避難訓練のときに使用
悠優舘 様 (不動産業)

たためるので、保管のスペースがあまり必要ありません。見えるところに置いています

対象商品:
70303117
2022-08-28
用途:
避難時用
不動産業

緊急避難時用に購入しました。避難所では白いヘルメットが多く自分用が分からなくなってしまいそうで、ブルーとオレンジを購入。しっかりしてて可愛いです。

対象商品:
70303092
2021-10-29
用途:
建築物点検
建設業・工事業

ヘルメットがカバンに入らず、いつもエコバッグに入れての持ち運びでしたが、これはカバンに入ります。折りたたみも簡単で、値段もお手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする