P158 携帯用長ぐつ カッパの足ビズ PROSTAFF(プロスタッフ) 70303187 P158 携帯用長ぐつ カッパの足ビズ PROSTAFF(プロスタッフ) 70303187 P158 携帯用長ぐつ カッパの足ビズ PROSTAFF(プロスタッフ) 70303187

携帯用長ぐつ カッパの足ビズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70303187 品番 P158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

雨の日に靴の上からそのまま履けるショートタイプの携帯用長靴です。
簡単にサッと装着できるファスナー式。
ファスナーからの水濡れを防ぐフラップにより濡れにくく、雨・泥・雪から大切な革靴を守ります。
また、靴とのフィット感をアップするゴムバンド付により、ズレにくく使いやすい。
さらに、夜間も安全に歩行できる反射シート付。
靴底の凸凹加工により雨・湯k道でも滑りにくい安全設計。
ビジネススタイルに合わせやすい、ダークメタリックカラーで通勤時にも最適。
他にも、洗車時・屋外作業・キャンプ・スポーツ観戦など様々なシーンで活躍します。
携帯に便利なコンパクトサイズだから、急な雨や出張・旅行にも最適です。

サイズM 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×48×215 アズワン品番64-7731-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70303187
2023-12-06
用途:
機械のメンテナンス時
甲南大学 様 (教育・研究機関)

ぬれなくてよかったです。コンパクトでたたみやすくてかさばらずによかったです。

対象商品:
70303178
2023-04-18
用途:
雨天自転車通勤用
SRS 様 (サービス業)

大雨の日に使用したけど、全く濡れてませんでした。
価格もお求めやすいし、またリピありです。

1人が参考にしています
対象商品:
70303178
2021-01-26
用途:
バイク乗車時、突然の雨対策
サービス業

バイクで突然の雨に遭った時、緊急用に購入。価格の割に意外としっかりした作りだし、まだ雨の時に使ってないがちゃんと靴にフィットしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする