綾鷹

(12件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(410mL×24本) 注文コード 70303548 品番 53791
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。

注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
事務所で従業員用に購入している
卸売・小売業

何度か購入しています。くせのない味で飲みやすく、コスパもよく、満足しています。

2025-09-16
用途:
夏の来客用にも社員にも

可もなく不可もなくと言った感じですが、こちらが万人受けします。
標準的なお茶の味だそうです。

2025-05-26
用途:
来客時に

お客様にお出しするにはちょうど良い量です。
ただ、価格は高めですね。
500ml程度だとお安いのもありますが、やはりこのサイズがちょうど良いと思います。
もう少しお安いとありがたいのですが。

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
屋外作業時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

女性は500mmペットボトルだと多いので、350mmが丁度いいそうです。量販店ではあまり在庫がないので助かります。

対象商品:
42815195
2024-03-14
用途:
来客用

来客用につかっています。このサイズがあるのはありがたいです

対象商品:
25166883
2024-03-21
用途:
普通に飲んでいます
浜中歯科 様

おいしく、飲みやすい。
値段から安く配達してくれるのもありがたい

対象商品:
55571198
2023-12-04
用途:
休憩時間に

他のペットボトル入りお茶にもラベルレス商品がありますが、こちらの方が単価が安く内容量も多いうえボトルもつぶしやすい為、こちらを選びました。リピート購入したい商品です。

対象商品:
42815204
2023-10-12
用途:
従業員の水分補給
有限会社アールワン 様 (卸売・小売業)

水、スポーツ飲料とあわせて夏の水分補給に綾鷹を購入しています。
すっきりした後味で好評です。
ミニサイズのペットボトルも来客用に常備しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする