SHIMANO SL-RV300 右用 6S レボシフト 2050mmインナー オプティカルギアディスプレイ付き ・手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(SL-RS35と比較して約25%軽いシフト操作) ・ケーブル交換が簡単 ・視認性の高いギアポジションインジケーター
以前使用していたシフターが割れてしまったので、この商品に交換しました。取付も簡単でワイヤー調整もやりやすいです。交換後も使いやすいです。
シマノ旧版のゴム製シフト部分が溶けてきたので交換しました。互換性バッチリで交換も簡単でした。