[冷蔵]朝のたべるスープ ごま豆乳チャウダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(180g×10個) 注文コード70308265 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

あっさりとした豆乳ベースにごまの風味が香る、具だくさんのスープです。朝食にぴったりで、食物繊維5.8g入りです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
注意
※加熱後または開封後は一度にお召し上がりください。【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする