アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止めなし アラミド
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70309758
品番
HG-90SD
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。
15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。
帯電防止、低発じん性タイプです。
用途
電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
サイズ
L
全長(cm)
22.6
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.4
手のひらまわり(cm)
18.8
材質
ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
色
イエロー
ゲージ数
15
規格
EN388 2016
耐切創性
B
機能
耐切創、静電気防止、低発塵性
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
27
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン