ドレッシングテープ (防水フィルム)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70309785 品番 cod302
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。

テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)10 基材ポリウレタン系フィルム 粘着剤アクリル系 用途介護現場などでの処置後の防水に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70309767
2026-01-21
用途:
手指の赤切れ部
製造業

指先のパックリ割れの赤切れに、以前は絆創膏を使用していたが皮膚科でパーミロールの存在を知る。テープ全面に粘着があるので傷口を塞ぐように貼り付ければ、赤切れの治癒が早く進む。

対象商品:
70309767
2025-12-04
用途:
皮膚の保護
オマタ美容室 様 (サービス業)

艶感があるので艶なしの方が目立ちにくいので
他商品の様な加工した方が良い。

対象商品:
70309767
2022-10-23
用途:
ストーマの入浴時の保護
有限会社 エヌケーワン 様 (医療・福祉・介護関連業)

貼りやすく使用後とてもスムーズに剥がせて皮膚に負担なく過ごせました

対象商品:
70309767
2021-08-01
用途:
義父の介護
株式会社 鈴木梱包 様 (運輸・通信業)

限られた販売情報しかないので助かります
価格も安くリピーターには割引もあるので必需品には良い

1人が参考にしています
対象商品:
70309767
2021-04-20
用途:
救急医療品として準備しました
製造業

救急での手当用に準備しました。現在使用中のテープが残り少なくなったので購入です。リピートでの購入ですが、とても良いです、野外活動での対応用です。

対象商品:
70309767
2021-04-07
用途:
指等切り傷に
農・林・水産業

ちょっとした切り傷に貼るだけで止血できて仕事ができるので重宝しています。カットバン貼るよりこちらがいいです。水仕事もできますが、水仕事が長いと剥がれます。

対象商品:
70309776
2022-05-21
用途:
兎に角はがしにくい
ECCジュニア上田教室 様 (教育・研究機関)

塗布部分に張り付けて表面の堅いフィルムを外そうとするもすごく剥がしにくく一苦労します。お安いですが改良してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70309767
2020-01-31
用途:
傷の保護
その他業種

透明なテープで粘着力があります。剥がした、あとが残りにくいです。使うとき紙を剥がすとき手間がかかって少し面倒くさいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする