SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70310275
品番
AUE0703
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
全長L(mm)
60
刃数
3
刃径d(Φmm)
7
シャンク径D(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
600Nano
仕様
ノンコート
被削材
銅合金、アルミ合金
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応