SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70310318
品番
AUR080053
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃先強度アップ長寿命
全長L(mm)
60
刃数
3
刃径d(Φmm)
8
シャンク径D(Φmm)
8
刃長(mm)
20
寸法R(mm)
0.5
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応