曜日別特売
7000-3-S 高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用 松下車輌産業 70310887

※使用例(ボンベは付属しておりません)

高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
収納本数(本)3
内容量1台注文コード70310887品番7000-3-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)

質量(kg)
15
奥行(mm)
380
全幅(mm)
945
収納本数(本)
3
全高(mm)
1090
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,900/税込5,390
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1につき14,500/税込15,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする