※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 直流安定化電源
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
160
出力電流(A)
21.6
注文コード
70312307
品番
PSW-1080M160A
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・出力電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
1080
出力電圧(V)
160
出力電流(A)
21.6
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
消費電力(VA)
1500
入力変動
CV:83mV、CC:26.6mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
CV:20mVrms、CC:45mArms
ロードレギュレーション
CV:85mV、CC:26.6mA
商品説明動画
【ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-YSオプション】太陽電池模擬機能のご紹介
参考になった