※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)250 出力電流(A)13.5 注文コード70312325 品番PSW-1080M250A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は出力電圧・出力電流など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)1080 出力電圧(V)250 出力電流(A)13.5 インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) 消費電力(VA)1500 入力変動CV:128mV、CC:18.5mA RoHS指令(10物質対応)対応 リップルCV:15mVrms、CC:30mArms ロードレギュレーションCV:130mV、CC:18.5mA

商品説明動画

【ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-YSオプション】太陽電池模擬機能のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする