付属品充電用ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4周波数(Hz)イヤホン:20~20000出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2通信方式Bluetooth5.3充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間50%音量3時間通信距離(m)7-10イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:50%音量4連続待受時間120時間対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP