色ブラック
質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3
出力class 2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2
通信方式Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5
充電方式Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間約5時間(最大)
通信距離(m)10
使用周波数(GHz)2.402-2.48
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:約5(最大)
連続待受時間100時間
対応コーデックSBC、 AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP