- 日向土 刀川平和農園 70312707

日向土

(12件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(14L) 注文コード70312707 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

宮崎県近辺で採掘される軽石。別名ぼら土(ボラ土)。
通気性と排水性に優れるとともに若干の保水力を持っている。

適合作物洋蘭、寒蘭、東洋蘭、オモト、サボテン、多肉植物、観葉植物 用途洋蘭・寒蘭・東洋蘭・オモト・サボテン・多肉植物・観葉植物等 タイプ小粒 粒径(mm)4〜7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70312716
2022-05-20
用途:
多肉の土に
農・林・水産業

細かい軽石が近所のホームセンターでは売ってなくて、やはりネットで検索した際に、こちらの商品が安かったので購入しました。まだ使っていませんが、一般の小粒の軽石よりももっとずっと細かくて、思っていた通りの商品が届きました。

対象商品:
70312707
2022-08-05
用途:
盆栽
建設業・工事業

来るまでに時間がかかったのでそれ以外はとても良かったです。

対象商品:
70312716
2022-05-20
用途:
多肉植物の配合土に使用
その他業種

水捌けの良さと、鉢に重みを与えて風が吹いても倒れ難くする為とても良い土です。

対象商品:
70312716
2022-02-08
用途:
土の水はけのための混ぜ込み
海新山 様 (飲食業)

都内に販売しているところがほぼないので、冬の植木の植え替えに必要なのでモノタロウさまで在庫が復活したので早速3袋買いました。クリスマスローズや薔薇に使える土ではこれがとても良いと思います。ただ、水捌けが良すぎてくん炭や肥料が夏の間流れやすいので、冬にまぜ混んでおくのを忘れないようにしたほうが良いと思います。春からだと土が腐る可能性があるので、冬のうちに肥料を混ぜ込むのが良いと思います。また、水がきちんと底まで抜けるように、うちでは鉢皿に直に置くのではなく、少し浮かせて置いています。そうするとこの土ベースなら腐る心配がないので植物が元気です。乾燥気味で育てる植物の場合です。参考になるでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
70312707
2021-09-04
用途:
睡蓮鉢
運輸・通信業

我が家では、睡蓮鉢、ビオトープ、金魚、メダカ飼育の底じきに使用。多孔質で、水も綺麗になりオススメ。ただ、使用前に良く洗って砂分を落とし、沈むまで1、2日かかるのが面倒。でも綺麗な色で洗って繰り返し使えるので、最高!鹿沼土のように水がアルカリ寄りにならないのもGOOD!

1人が参考にしています
対象商品:
70312707
2021-05-27
用途:
鉢植えに
農・林・水産業

綺麗な商品で鉢のマルチングに使うと大変見栄えも良く西洋風ガーデンにぴったりです。細粒もお勧めですよ。かぶせて良し混ぜて良しの良品です。

1人が参考にしています
対象商品:
70312707
2021-07-27
用途:
ガーデニング

細かいタイプは水捌けのために、赤玉土や鹿沼土のように崩れないので愛用しています

対象商品:
70312707
2021-05-26
用途:
ガーデニング

ラベンダーの土の混ぜて使っているが問題なし。安くまとめ買い出来て良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする