光洋化学
光洋化学の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
エースクロスK10BE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
70312858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。
手で切れるので作業性が抜群。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途
梱包用。
色
茶
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
50
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応