光洋化学
光洋化学の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
エースクロスK06RE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
70312919
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽梱包や仮止め養生に安心して使える。
手で切れるので作業性が抜群。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
簡易養生としてもお使いいただけます。
用途
軽梱包。
色
赤
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
主な用途
軽梱包
粘着力(N/25mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応