光洋化学
光洋化学の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
エースクロスBW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
70312928
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリエチレンクロスで抜群の引張強度。
結束用のため手では簡単に切れにくい基材を使用。
用途
結束用。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応