THB-D 宅配ボックス リシムダブル ケイジーワイ工業 70314319 THB-D 宅配ボックス リシムダブル ケイジーワイ工業 70314319 THB-D 宅配ボックス リシムダブル ケイジーワイ工業 70314319

宅配ボックス リシムダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70314319 品番THB-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・上部ポスト(メール便対応)
・下部宅配ボックス 鍵はダイヤル錠(リターンキーを採用)
・扉が二重の為防水性が非常に高い
・2重扉なので、ポスト付でも防水機能が十分にあり、通常の雨ならば侵入はしない(台風などは除く)
・2重扉なので、見た目もスッキリしている
・宅配ボックス部分はゼロリターンキーを採用しているので使いやすい
・ゼロリターンキーには緊急解錠用の鍵も付属
・台座付なので、取り出しやすい。
・台座も含めて組立不要
・台座部分にコンクリートブロック(390×190×100)をいれて盗難防止や安定感向上させる事ができる。
・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属

付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】345×35×340【宅配ボックス】350×590×340 製品サイズ(mm)435×1035×380
注意
※ポスト部分もダイヤル錠だが、ゼロリターンキーではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする