曜日別特売
THB-MB2 宅配ボックス リシムフラット ケイジーワイ工業 70314328

 

THB-MB2 宅配ボックス リシムフラット ケイジーワイ工業 70314328
THB-MB2 宅配ボックス リシムフラット ケイジーワイ工業 70314328

宅配ボックス リシムフラット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70314328品番THB-MB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・ポスト無しの宅配ボックス2段タイプ
・固定金具付で、アンカー止めもできます
・2段ともプッシュロック、同NO,キー
・ボックス内部には返しがついており雨の侵入を防ぎます。防水ではありませんので軒下使用を推奨
・ドアに重量感があり、高級感のある商品
・足部分はアジャスターになっており、玄関に勾配があっても水平に保てます
※2段とも同サイズ

付属品印鑑ケース×2個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【宅配】375×335×315製品サイズ(mm)440×855×370

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする