ランドリーラック 防水パン対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ棚3段 注文コード70314364 品番RTLR-6040(WH/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

防水パン対応。洗濯機の上や横の隙間を活用できる突っ張り式、ランドリーラック。天井の高さ200-260cmまで設置可能。
2.5cm間隔、32段階で高さ調節できる棚板。脚部は床置き用、防水パン用が2種類付属。

用途ランドリーラックとして。洗濯機上の収納に。防水パン対応 洗濯機ラック 突っ張り 収納 洗面所 脱衣所 隙間 すきま すき間 ラック 棚 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)9.5 タイプ棚3段 耐荷重(kg)棚板:各6、ハンガーバー:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28.5×200-260【棚板】60×25×1.5 組立時間約60分以上
取扱説明書:(2.67MB)
注意
※2人以上での設置をお願いいたします。設置環境によっては踏み台をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする