SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 半袖 シャツ・インナー
SK11の Tシャツ 半袖
ポケット付き半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70315046
品番
521911-BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
吸汗速乾、超軽量で大容量のポケットが付いた半袖Tシャツです。
薄着になる夏場でもポケットが多いので困りません。
用途
ワークウェア。
材質
本体:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
身長(cm)
165〜175
機能
吸汗速乾、軽量
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。