521974-KM-3L ポケット付き半袖Tシャツ SK11 70315159

521974-KM-3L ポケット付き半袖Tシャツ SK11 70315159
521974-KM-3L ポケット付き半袖Tシャツ SK11 70315159
521974-KM-3L ポケット付き半袖Tシャツ SK11 70315159
521974-KM-3L ポケット付き半袖Tシャツ SK11 70315159
521974-KM-3L ポケット付き半袖Tシャツ SK11 70315159
521974-KM-3L ポケット付き半袖Tシャツ SK11 70315159

ポケット付き半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
カモフラ
内容量1枚注文コード70315159品番521974-KM-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸汗速乾、超軽量で大容量のポケットが付いた半袖Tシャツです。
薄着になる夏場でもポケットが多いので困りません。

用途ワークウェア。材質本体:ポリエステル100%カモフラサイズ3L胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185機能吸汗速乾、軽量
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする