520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290

520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290
520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290
520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290
520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290
520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290
520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290
520711-BLK-M クール 長袖コンプレッション SK11 70315290

クール 長袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚サイズMブラック注文コード70315290品番520711-BLK-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シルクの様になめらかな肌触りがヒンヤリ冷たくて気持ちいい長袖コンプレッションです。
抜群の超速乾性で快適な着心地です。
接触冷感素材を使用しています。
超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。
メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。
両脇は消臭テープ付きです。

用途
ワークウェア。
仕様ワンポイント反射プリント付材質ナイロン:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%ブラックサイズM胸囲(cm)88~96身長(cm)165~175機能反射、速乾、冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭胴囲(cm)76~84
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする