※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH2B25-25 コンパクトスライド MXH2 SMC 70316857 MXH2B25-25 コンパクトスライド MXH2 SMC 70316857

コンパクトスライド MXH2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 注文コード70316857 品番MXH2B25-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,774
販売価格(税別)
28,885
この商品はチューブ内径・ストロークなど5742種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等

ストローク(mm)25 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油(ガイド部)給油を推奨、(シリンダ部)無給油 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(2.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする