トモヤ
トモヤの 防護服・保護服・特殊服
トモヤの 耐熱保護具
溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服パンツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70326104
品番
FRTW6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
色
ライトグリーン
股下(cm)
82
ズボン丈(cm)
112
用途
溶接等火気を扱う現場
サイズ
EL
混率(%)
メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)
ウエスト(cm)
91
職業別シーン
溶接工