トモヤ
トモヤの 防護服・保護服・特殊服
トモヤの 耐熱保護具
溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
B4
注文コード
70326122
品番
FRTW6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
色
ライトグリーン
股下(cm)
74
ズボン丈(cm)
104
用途
溶接等火気を扱う現場
サイズ
B4
混率(%)
メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)
ウエスト(cm)
97
適応身長(cm)
165
適応体重(kg)
72
職業別シーン
溶接工