HC コーススレッド BK

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(110本) 注文コード70326208 品番10176792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥974
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
保存にも便利なハードケース入り

ねじの呼びM3.8 長さ(mm)45 材質鉄・燐酸亜鉛処理 トラスコ品番102-7267 質量(g)273 線径(mm)3.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70326235
2021-12-26
用途:
2x 4材の取付け
その他業種

2X4材で作業台を製作する際に取付用ファスナーとして最適化の長さでした。

対象商品:
70326217
2021-10-04
用途:
DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICE 様 (サービス業)

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品:
70326253
2020-06-27
用途:
木工用に
吉永酒造株式会社 様

長いビスですが楽に打ち込めました。ビス留めした後も頑丈で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4048:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする